- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- s8vs 06024 オムロンのおすすめ人気ランキング
s8vs 06024 オムロンのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新112件の「s8vs 06024 オムロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン パワーサプライ」、「dc24v パワーサプライ」、「パワーサプライ 200v 24v」などの商品も取り扱っております。
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
取付方式
DINレール取りつけ
規格
EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠
保護構造
IP20、EN/IEC 60529による
保存温度(℃)
-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間
使用周囲温度(℃)
-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
静的:0.4%以下
負荷変動
静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]
耐振動
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)
-10~15(V.ADJにて)
過電流保護
有、自動復帰
過電圧保護
有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)
AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転
直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)
温度変動
AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯
有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度
EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
入力電圧範囲(V)
単相:AC85~264、DC90~350
耐電圧(kV)
AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)
信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)
0~95
取付方式
直取付
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造
IP20、EN/IEC 60529による
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
定格入力電圧(V)
単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)
保存温度(℃)
-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間
使用周囲温度(℃)
-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
寿命
期待:10年以上
突入電流(A)
AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)
端子台
プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回)
入力変動
静的:0.5%以下
負荷変動
静的:1.5%以下
耐振動
10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)
21.6~28(V.ADJにて)
過電流保護
有(自動復帰)
起動時間(ms)
AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下
過電圧保護
有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)
AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下
温度変動
AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯
有(LED、色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度
EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
ファン
(冷却)無
耐電圧(V/min)
AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)
信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)
95以下
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
付属品
過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可
規格
SEMI F47-0706(AC200V入力時)
定格入力電圧(V)
AC100~240
保存温度(℃)
-25~75(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて
使用周囲温度(℃)
ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)
力率
0.9以上
アラーム表示
検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)
入力変動
0.4%以下
負荷変動
0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)
-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)
過電流保護
105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰
起動時間(ms)
1000以下
リーク電流(mA)
AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下
運転
並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)
温度変動
0.05%/℃以下
出力保持時間
20ms以上
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
雑音端子電圧
EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠
放射妨害電解強度
EN55011 Group1 ClassB適合
入力電圧範囲(V)
AC85~264/DC80~370
耐電圧(kV)
AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
構造
カバー付きタイプ
出力電圧(V)
DC24
接続方式
端子台
端子台
棒端子
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
仕様
角形ソケット
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-25~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A)
保管温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
45~85
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)
約12
保護構造
IP40
周波数(kHz)
(駆動)3±0.5
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)
TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性
1000h以上
耐電圧(V/min)
AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)
35~85